Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 307-C2 CR

  • ERIKS:11910274
  • Fabrikant:662288865735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit kegelrollagerblok is ontworpen voor stabiliteit en uitlijning in industriële toepassingen. Het beschikt over een gietijzeren behuizing met fluorpolymeercoating en een gesplitste tweedelige constructie voor eenvoudige montage. Het massieve basisontwerp en de dubbele kraagbevestiging zorgen voor een veilige installatie en statische uitlijncorrectie. Het component is geschikt voor omgevingen tot 104 °C.

Kenmerken
  • Een bedrijfstemperatuur tot 220 °F vergroot de geschiktheid voor toepassingen bij hoge temperaturen
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±3,0°, waardoor de belasting op aangesloten apparatuur wordt verminderd
  • Dubbele kraagmontagevergrendeling zorgt voor een stabiele asbevestiging bij trillingen of wisselende belastingen.
  • Gesplitste tweedelige constructie maakt eenvoudige installatie mogelijk en vermindert stilstandtijd
  • Gietijzeren behuizing met fluorpolymeercoating is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesmachines die aan verhoogde temperaturen worden blootgesteld
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in productieomgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een nauwkeurige uitlijning van assen vereisen
Opslaan in lijst

€ 4.747,14/ stukexcl. btw

€ 5.744,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB CR
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Fluorpolymeer gecoat
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
349.25 mm
Hoogte
196.85 mm
Breedte
127 mm
Hoogte as
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 257.18 tot 285.75 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Staand