Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 307-C2

  • ERIKS:23986751
  • Fabrikant:662288493648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesplitste tweedelige lagerblokunit is voorzien van een conisch rollagerinzetstuk vervaardigd uit 52100 lagerstaal. Het ontwerp maakt betrouwbare statische uitlijnfouten tot ±3,0 graden mogelijk en ondersteunt een hoge dynamische belastbaarheid van 15.320 lb. De assemblage omvat een dubbele kraagbevestiging met stalen houder en een behuizing met grijze afwerking. Een smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad is voorzien voor effectieve smering.

Kenmerken
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad vereenvoudigt het nasmeren voor een langere lagerlevensduur
  • Een statische uitlijncompensatie tot ±3,0 graden minimaliseert uitlijningsproblemen bij de installatie
  • Dubbele kraagmontage zorgt voor een veilige asvergrendeling en vermindert het risico op operationeel slippen.
  • Kegellagerontwerp met 52100 lagerstaal biedt hoge draagkracht voor veeleisende toepassingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt het vervangen van lagers eenvoudiger en vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur in productieomgevingen
  • Ideaal voor zware industriële ventilatoren met frequente asuitlijning
  • Gebruikt bij transporteurs die een robuuste steun voor lagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.807,41/ stukexcl. btw

€ 4.606,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.88 INH
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
349.25 mm
Hoogte
196.85 mm
Breedte
104.78 mm
Hoogte as
95.25 mm
Buitendiameter
138.13 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 257.18 tot 285.75 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Staand