Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 303-C2 CR

  • ERIKS:11910272
  • Fabrikant:662461298213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een gesplitste tweedelige behuizing en een geharde binnenring voor robuuste prestaties. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en ondersteunt veeleisende toepassingen die betrouwbare werking vereisen. Ontworpen voor standaardbelasting, maakt het ±3,0° statische uitlijning mogelijk en biedt het de mogelijkheid tot nasmering. Geschikt voor asdiameters tot 3,1875 inch bij een maximale snelheid van 1500 tpm.

Kenmerken
  • Gehard binnenring verhoogt het draagvermogen onder veeleisende omstandigheden
  • Een statische uitlijntolerantie van ±3,0° compenseert asafwijkingen bij de installatie
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstand
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • Gesplitst tweedelig behuizingsontwerp vereenvoudigt het vervangen van lagers en verkort de onderhoudstijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers die gesplitste behuizingseenheden vereisen
  • Compatibel met landbouwverwerkingsmachines die robuuste lagersteunen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 5.123,28/ stukexcl. btw

€ 6.199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB CR
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.88 INH
Asdiameter
80.96 mm
Asdiameter
3.3/16 in
Lengte
349.25 mm
Hoogte
196.85 mm
Hoogte as
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 257.18 tot 285.75 mm
Behuizing
Gesplitst, twee stukken