Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 215-2

  • ERIKS:23986737
  • Fabrikant:662288480075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit gesplitste tweedelige lagerblok heeft een behuizing van gietijzer en kegelrollendelementen. De assemblage biedt standaard lager speling en een dubbele kraagbevestiging voor veilige asvergrendeling. Het bevat een gehard binnenring en een vilten labyrintafdichting voor betere prestaties in industriële toepassingen. De eenheid is ontworpen voor eenvoudig onderhoud en betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt interne componenten tegen verontreiniging en binnendringen van vocht
  • Het dubbele klembevestigingstype zorgt voor een veilige asbevestiging en voorkomt wegglijden.
  • Gietijzeren constructie biedt mechanische sterkte voor stabiliteit onder industriële belastingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudige lagervervanging mogelijk en vermindert stilstandtijden tijdens onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur in verwerkingsinstallaties die een betrouwbare asmontage vereisen
  • Ideaal voor transporteursamenstellingen die een stijve en duurzame ondersteuning vereisen
  • Gebruikt met zware machines in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 2.544,89/ stukexcl. btw

€ 3.079,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
298.45 mm
Hoogte
161.93 mm
Breedte
114.3 mm
Hoogte as
79.38 mm
Buitendiameter
119.86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 204.79 tot 246.06 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Gesplitst, twee stukken