Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 212-C2 CR

  • ERIKS:11910266
  • Fabrikant:662288862741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een gesplitste, tweedelige behuizing van gietijzer met een fluorpolymeercoating voor corrosiebestendigheid. Het lager maakt gebruik van een conisch rollagerontwerp en een enkelvoudige lipcontactafdichting voor betere prestaties. Dubbele kraagbevestiging zorgt voor een veilige asbevestiging. Geschikt voor gebruik bij statische uitlijnfouten tot ±3,0°. Ontworpen voor bedrijfstemperaturen tot 220 °F.

Kenmerken
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt interne componenten tegen het binnendringen van verontreinigingen en vuildeeltjes
  • Dubbele kraagmontagevergrendeling zorgt voor een betrouwbare en veilige asbevestiging onder belasting.
  • Gesplitste tweedelige behuizingsconstructie vereenvoudigt installatie- en onderhoudsprocedures
  • Kegellager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen en verlengt de levensduur
  • Met fluorpolymeer gecoate behuizing van gietijzer biedt corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met assen die nauwkeurige uitlijning vereisen bij statische montageomstandigheden
  • Ideaal voor industriële machines die worden blootgesteld aan corrosieve werkomstandigheden
  • Gebruikt met transportsystemen die verstelbare boutafstanden vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.232,16/ stukexcl. btw

€ 3.910,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB CR
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Fluorpolymeer gecoat
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
69.85 mm
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
298.45 mm
Hoogte
161.93 mm
Breedte
76.2 mm
Hoogte as
79.38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 204.79 tot 246.06 mm