€ 2.651,96/ stukexcl. btw
€ 3.208,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Boutmaat | 0.75 INH |
Asdiameter | 69.85 mm |
Asdiameter | 2.3/4 in |
Lengte | 298.45 mm |
Hoogte | 161.93 mm |
Breedte | 114.3 mm |
Hoogte as | 79.38 mm |
Buitendiameter | 119.86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 204.79 tot 246.06 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Gesplitst, twee stukken |