Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 211-2

  • ERIKS:23986729
  • Fabrikant:662288480051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een gespleten tweedelig huis van gietijzer en een conisch rollager-inzetstuk. De eenheid is voorzien van een dubbele kraagbevestiging als vergrendelingsmechanisme en is ongecoat voor standaardomgevingen. Het ontwerp maakt statische uitlijnfouten tot ±3 graden mogelijk en ondersteunt een maximale snelheid van 1750. De voethoogte, boringmaat en boutmiddendimensies zorgen voor een betrouwbare montage in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Standaard ongecoate behuizing, geschikt voor algemene industriële omgevingen zonder risico op corrosie
  • Accommodeert statische uitlijning tot ±3 graden en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Kegellagerinzet ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in veeleisende toepassingen
  • Dubbele kraagmontagevergrendeling verhoogt de asstabiliteit en voorkomt ongewenste bewegingen tijdens bedrijf.
  • Gesplitste tweedelige behuizing van gietijzer maakt eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang voor onderhoud mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met OEM-apparatuur die gebruikmaakt van tweebouts lagerblokken
  • Ideaal voor zware verwerkingsmachines die een hoge belastingscapaciteit vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 2.544,89/ stukexcl. btw

€ 3.079,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
298.45 mm
Hoogte
161.93 mm
Breedte
114.3 mm
Hoogte as
79.38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 204.79 tot 246.06 mm
Behuizing
Staand