Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 207-C2 CR

  • ERIKS:11910260
  • Fabrikant:662461298138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit is een gesplitste tweedelige lagerblokbehuizing met een conisch rollagerinzet, ontworpen voor industriële krachtoverbrenging. De eenheid heeft een basisbreedte van 2,75 inch en een totale hoogte van 5,625 inch en ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±3,0°. De inzet maakt nasmering mogelijk en werkt bij temperaturen tot 220 °F. De zilver/grijze kleur en ongecoate uitvoering bieden duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Standaard serie geschikt voor een breed scala aan algemene toepassingen met betrouwbare ondersteuning
  • De mogelijkheid tot nasmering helpt de prestaties te behouden en operationele onderbrekingen te minimaliseren
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Kegellagerinzet ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen voor industriële toepassingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing vereenvoudigt het onderhoud en vermindert stilstand voor eindgebruikers
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met aandrijvingen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Gebruikt met machineassen die aan hoge radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste lagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 475,78/ stukexcl. btw

€ 575,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB CR
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
263.53 mm
Hoogte
142.88 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
100.03 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm