€ 1.658,43/ stukexcl. btw
€ 2.006,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 263.53 mm |
Hoogte | 142.88 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Buitendiameter | 100.03 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 176.21 tot 220.66 mm |