Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 207-2

  • ERIKS:23986721
  • Fabrikant:662288480037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een tweedelige behuizing met twee bouten voor een veilige asondersteuning. Het bevat een vilten labyrintafdichting en dubbele kraagvergrendeling om de lagerprestaties te behouden. De inzet is gemaakt van 52100 lagerstaal en biedt duurzaamheid onder belasting. De eenheid is nasmeerbaar voor een langere levensduur en betrouwbaar bij statische uitlijnfouten.

Kenmerken
  • Het nasmeerbare ontwerp ondersteunt onderhoudsplannen door het bijvullen van vet naar behoefte mogelijk te maken
  • Geharde binnenring verhoogt de oppervlakhardheid voor slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • Dubbele klembevestiging vergrendelt de as om wegglijden tijdens bedrijf te voorkomen
  • Vilt-labyrintafdichtingsconstructie verbetert de bescherming tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van lagers
  • Gesplitst tweedelig behuizingsontwerp maakt eenvoudige inspectie en onderhoudstoegang mogelijk, waardoor stilstand wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur in materiaalbehandelingsomgevingen die nasmeerbaarheid vereisen
  • Ideaal voor zware industriële machines met gemiddelde eisen aan dynamische belasting
  • Gebruikt bij transportsystemen die robuuste asondersteuning en compensatie van uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.658,43/ stukexcl. btw

€ 2.006,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
61.91 mm
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
263.53 mm
Hoogte
142.88 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm
Behuizing
Gesplitst, twee stukken