€ 1.478,09/ stukexcl. btw
€ 1.788,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.63 INH |
Asdiameter | 55.56 mm |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 244.48 mm |
Hoogte | 130.18 mm |
Breedte | 65.1 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 169.86 tot 201.61 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Staand |