Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 200-C2

  • ERIKS:23986714
  • Fabrikant:662288493549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een gesplitste tweedelige constructie voor stabiliteit. De rechte boring is geschikt voor een as van 2 inch en biedt statische uitlijningscompensatie tot ±3,0°. Ontworpen voor zware belastingen is het uitgerust met een standaard RPB-serie platform. De massieve basis en ongecoate afwerking verhogen de duurzaamheid voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het solide basisontwerp zorgt voor een veilige montage en operationele stabiliteit onder belasting.
  • De tolerantie voor statische uitlijnfouten maakt asbeweging mogelijk en verlengt zo de levensduur van het lager
  • Een rechte boring maakt nauwkeurige uitlijning van de as mogelijk, waardoor trillingen en slijtage worden verminderd
  • Gesplitste tweedelige constructie vereenvoudigt installatie en onderhoud in krappe ruimtes
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met roterende machines die op gemiddelde snelheden werken
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in productieomgevingen
  • Gebruikt bij transporteursamenstellingen die consistente assupport vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.319,49/ stukexcl. btw

€ 1.596,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
88.9 mm
Hoogte as
57.15 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 160.34 tot 182.56 mm
Behuizing
Staand