Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 200-2

  • ERIKS:23986713
  • Fabrikant:662288480006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze tweebouts lagerblok-eenheid combineert een kegellager met een gespleten gietijzeren behuizing, wat duurzaamheid en stabiliteit waarborgt bij radiale en axiale belastingen in zware industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verbetert de prestatieconsistentie onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt het lager tegen stof en verlies van smeermiddel
  • Dubbele klembeugel bevestigt de as en voorkomt losraken bij trillingen
  • Gesplitste tweedelige gietijzeren behuizing vereenvoudigt onderhoud en vervanging tijdens bedrijf
  • Kegellagerontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen voor een langere levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken onder radiale en gecombineerde belastingsomstandigheden
  • Ideaal voor aandrijvingen die een veilige asbevestiging en draagvermogen vereisen
  • Gebruikt met industriële transportbanden en zwaar uitgevoerde verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 1.319,49/ stukexcl. btw

€ 1.596,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Gietijzeren behuizing (grijs)
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
61.93 mm
Hoogte as
57.15 mm
Buitendiameter
82.55 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 160.34 tot 182.56 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Gesplitst, twee stukken