€ 1.319,51/ stukexcl. btw
€ 1.596,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 0.63 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 225.43 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Buitendiameter | 82.55 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 160.34 tot 182.56 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Staand |