€ 1.400,43/ stukexcl. btw
€ 1.694,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 225.43 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 160.34 tot 182.56 mm |
Behuizing | Massief |