€ 1.159,55/ stukexcl. btw
€ 1.403,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 196.85 mm |
Hoogte | 111.13 mm |
Breedte | 58.75 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Buitendiameter | 73.03 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 141.29 tot 163.51 mm |
Behuizing | Gesplitst, twee stukken |