Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 108-2

  • ERIKS:23986706
  • Fabrikant:662288479956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een gesplitste, tweedelige massieve behuizing voor eenvoudig onderhoud en installatie. De rechte boring ondersteunt uitsluitend statische uitlijnfouten en is alleen geschikt voor toepassingen met stijve assen. Dubbele klemringbevestiging zorgt voor een veilige asvergrendeling en consistente prestaties. De behuizing is onbewerkt en grijs afgewerkt voor industrieel gebruik.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert stilstand
  • Standaard interne speling ondersteunt een stabiele werking in industriële omgevingen
  • Het dubbele klembevestigingssysteem zorgt voor een betrouwbare asfixatie onder belasting
  • Massieve gesplitste tweedelige behuizing maakt efficiënte vervanging en onderhoud van lagers mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met statische dragende steunen in zwaar materieel
  • Ideaal voor steunassen in productieautomatiseringslijnen
  • Gebruikt met transporteurs in materiaalverwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 1.159,55/ stukexcl. btw

€ 1.403,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
111.13 mm
Breedte
85.85 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
73.03 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 141.29 tot 163.51 mm
Behuizing
Massief