€ 1.065,73/ stukexcl. btw
€ 1.289,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 184.15 mm |
Hoogte | 96.84 mm |
Hoogte as | 47.63 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 134.94 tot 150.81 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Gesplitst, twee stukken |