Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 106-2

  • ERIKS:23986703
  • Fabrikant:662288479932
Image 1
Overzicht

Deze gelagerde eenheid beschikt over een solide, gesplitste tweedelige behuizing van gietijzer die robuuste ondersteuning biedt voor industriële assen. Het inzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor hoge slijtvastheid. Standaard interne speling compenseert gebruikelijke uitlijnfouten van de as. De eenheid werkt bij snelheden tot 3500 en heeft een dynamisch draagvermogen van 4760 lb.

Kenmerken
  • Smeermiddel van het type Lithium EP NLGI#2 ondersteunt verlengde service-intervallen en een soepele werking
  • 52100 lagerstaal inzetstuk zorgt voor duurzaamheid en hoge slijtvastheid
  • Standaard interne speling maakt normale uitlijning van de as mogelijk en minimaliseert operationele problemen
  • Gietijzeren constructie biedt sterkte en stijfheid ter ondersteuning van veeleisende industriële belastingen
  • Gesplitst tweedelig behuizingsontwerp vereenvoudigt het vervangen van lagers en vermindert stilstandtijd voor onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zwaarbelaste roterende apparatuur in productiebedrijven
  • Ideaal voor machines met frequente onderhoudsbehoefte aan lagers
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste assupport vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.090,47/ stukexcl. btw

€ 1.319,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
34.93 mm
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
184.15 mm
Hoogte
96.84 mm
Breedte
76.2 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 134.94 tot 150.81 mm
Behuizing
Massief