€ 525,81/ stukexcl. btw
€ 636,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 206.38 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Hoogte as | 57.15 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 152.4 tot 165.1 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |