Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MSPD-79

  • ERIKS:23984961
  • Fabrikant:662461016244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een robuuste gietijzeren behuizing en een kogellagerinzet voor betrouwbare asondersteuning. De voetbreedte en totale hoogte maken stabiele montage in veeleisende omgevingen mogelijk. Een dubbele stelschroef-asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging van de as. De eenheid is geschikt voor statische uitlijnfouten en functioneert tot 104°C. De rechte boring en de op de loopring lopende kooi optimaliseren de lastverdeling.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220°F maakt gebruik in omgevingen met verhoogde temperaturen mogelijk
  • Alleen statische uitlijningscompensatie maakt het mogelijk kleine asafwijkingen tijdens bedrijf op te vangen.
  • Twee-bouten-ontwerp vereenvoudigt installatie en uitlijning tijdens de montage van apparatuur
  • Het dubbele stelschroefasvergrendelingssysteem voorkomt asverplaatsing bij zware belasting.
  • Gietijzeren behuizing biedt uitzonderlijke weerstand tegen mechanische belasting in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die een vaste positie en statische uitlijningstolerantie vereist
  • Ideaal voor het monteren van zware machines in productie- en verwerkingsfaciliteiten
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige asondersteuning en nauwkeurige uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.050,50/ stukexcl. btw

€ 10.951,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1 1/8 INH
Asdiameter
4.15/16 in
Lengte
539.75 mm
Hoogte
317.5 mm
Breedte
158.75 mm
Hoogte as
158.75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 382.59 tot 461.96 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand