€ 4.281,60/ stukexcl. btw
€ 5.180,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1 INH |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 431.8 mm |
Hoogte | 257.18 mm |
Breedte | 120.65 mm |
Hoogte as | 130.18 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 333.38 tot 374.65 mm |
Behuizing | Massief |