€ 2.009,58/ stukexcl. btw
€ 2.431,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 74.61 mm |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 349.25 mm |
Hoogte | 190.5 mm |
Breedte | 85.85 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 254 tot 292.1 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |