€ 1.868,50/ stukexcl. btw
€ 2.260,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 339.73 mm |
Hoogte | 185.74 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 257.18 tot 288.93 mm |
Behuizing | Massief |