€ 1.438,57/ stukexcl. btw
€ 1.740,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 61.91 mm |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 298.45 mm |
Hoogte | 160.34 mm |
Breedte | 76.2 mm |
Hoogte as | 79.38 mm |
Buitendiameter | 87.33 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 222.25 tot 250.83 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |