€ 1.235,02/ stukexcl. btw
€ 1.494,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Lengte | 276.23 mm |
Hoogte | 153.99 mm |
Hoogte as | 79.38 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 200.03 tot 238.13 mm |