Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MSPD-27

  • ERIKS:23984915
  • Fabrikant:662461016084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een kogellagerinzet met een zwartoxide-afwerking. De assemblage biedt een statische uitlijningscompensatie van ±2,0° en bevat een vilten labyrintafdichting ter bescherming. Het ontwerp ondersteunt aanzienlijke dynamische belastingen tot 3.580 lb en wordt geleverd met smering door lithiumcomplexvet NLGI 2. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor betrouwbare sterkte en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Af-fabriek gesmeerd met lithiumcomplexvet minimaliseert het initiële onderhoud en de uitvaltijd
  • Een statische uitlijningstolerantie tot ±2,0° vermindert het risico op voortijdige lageruitval door asdoorbuiging
  • Viltlabyrintafdichting beschermt lageroppervlakken tegen verontreinigingen en vochtindringing
  • Kogellagerinzet van 52100 lagerstaal zorgt voor een lange levensduur onder zware belastingen
  • De behuizing van gietijzer biedt verhoogde stijfheid en trillingsbestendigheid voor een stabiele montage
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die gebruikmaakt van lagerblokken
  • Ideaal voor industriële machines waarbij statische uitlijningafwijkingen kunnen optreden
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare assupport vereisen
Opslaan in lijst

€ 693,37/ stukexcl. btw

€ 838,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
225.43 mm
Hoogte
122.24 mm
Hoogte as
60.33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 163.51 tot 188.91 mm