€ 9.538,96/ stukexcl. btw
€ 11.542,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1 INH |
Asdiameter | 4.15/16 in |
Lengte | 482.6 mm |
Hoogte | 314.33 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 158.75 mm |
Buitendiameter | 161.14 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 355.6 tot 406.4 mm |
Behuizing | Massief |