€ 2.709,66/ stukexcl. btw
€ 3.278,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 381 mm |
Hoogte | 228.6 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 115.89 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 273.05 tot 311.15 mm |
Lager | Inzetlager |
Behuizing | Massief |