Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-63 AXQ

  • ERIKS:11910064
  • Fabrikant:662461050569
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massief gietijzeren behuizing en een middelzware constructie, ontworpen voor toepassingen met statische uitlijningstolerantie. De eenheid is voorzien van een zone-geharde binnenring en een vilten labyrintafdichting voor verbeterde duurzaamheid en afdichtingsprestaties. Geschikt voor montage in veeleisende omgevingen, biedt het een standaard radiale speling en ondersteunt het aanzienlijke dynamische en statische belastingen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt nauwkeurige asrotatie voor een consistent operationeel resultaat
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp helpt het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen, wat de levensduur van lagers verlengt
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde slijtvastheid bij toepassingen met hoge belasting
  • Het lagerblokontwerp vereenvoudigt de installatie en uitlijning bij het monteren van apparatuur
  • Massief gietijzeren behuizing verhoogt de structurele stabiliteit en weerstaat vervorming onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers in productiebedrijven
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan trillingen of zware belastingen
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 4.143,48/ stukexcl. btw

€ 5.013,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
431.8 mm
Breedte
136.65 mm
Hoogte as
33.27 mm
Behuizing
Massief