€ 3.871,05/ stukexcl. btw
€ 4.683,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Boutmaat | 1 INH |
Asdiameter | 100.01 mm |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 431.8 mm |
Hoogte | 254 mm |
Breedte | 120.65 mm |
Hoogte as | 127 mm |
Buitendiameter | 131.37 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 298.45 tot 374.65 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |