Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-55

  • ERIKS:23440647
  • Fabrikant:662461016855
Image 1
Overzicht

Dit gemonteerd lager heeft een met epoxy gecoat gietijzeren huis, een zonegeharde binnenring en dubbele stelschroefvergrendeling voor maximale rondloopnauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij zware as-toepassingen.

Kenmerken
  • Direct smeersysteem voorkomt rotatie en verhoogt de lagerprestaties in intensief gebruikte omgevingen
  • Een land riding retainer bevordert een 360°-vetverdeling en vermindert het verlies van smeermiddel
  • Diamantgeslepen stelschroeven zorgen voor een stevige grip op de as en garanderen een veilige bevestiging
  • Zone-geharde binnenring minimaliseert slijtage en verbetert de lagerstabiliteit onder belasting
  • Epoxygecoat gietijzer is bestand tegen corrosie, wat de operationele duurzaamheid en levensduur verbetert
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met aandassen en industriële transmissiesystemen
  • Ideaal voor zware machines in de verwerkende of verpakkingsindustrie
  • Gebruikt met bulktransportbanden in toepassingen met schurende materialen
Opslaan in lijst

€ 2.399,21/ stukexcl. btw

€ 2.903,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
381 mm
Hoogte
209.55 mm
Breedte
112.78 mm
Hoogte as
101.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 244.48 tot 320.68 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Massief