€ 1.574,66/ stukexcl. btw
€ 1.905,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 98.43 mm |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Breedte | 98.55 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Buitendiameter | 99.62 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |