Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-47

  • ERIKS:23440646
  • Fabrikant:662461016824
Image 1
Overzicht

Deze kogellagereenheid is voorzien van een robuuste behuizing van gietijzer en een messing kooi voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen. De poedergecoate behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid en ondersteunt een betrouwbare werking. Alleen statische uitlijningscompensatie zorgt voor stabiliteit waar beperkte asbeweging vereist is. Het vilten labyrintafdichtingsontwerp beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt toepassingen met aanzienlijke radiale krachten
  • De uitsluitend statische uitlijningscompensatie zorgt voor een nauwkeurige aspositionering tijdens bedrijf.
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Viltlabyrintafdichting beschermt het lager tegen stof en verontreinigingen
  • Poedergecoat gietijzeren huis is bestand tegen corrosie onder zware industriële omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt in stoffige of schurende omgevingen
  • Ideaal voor machines met eisen voor statische uitlijning van assen
  • Gebruikt met transportsystemen in omgevingen voor materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 1.574,66/ stukexcl. btw

€ 1.905,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
330.2 mm
Hoogte
184.15 mm
Breedte
98.55 mm
Hoogte as
88.9 mm
Buitendiameter
99.62 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 257.18 mm
Lager
Kogellager