€ 1.422,20/ stukexcl. btw
€ 1.720,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 88.9 mm |
Hoogte | 177.8 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hoogte as | 28.7 mm |
Buitendiameter | 92.48 mm |