€ 1.099,90/ stukexcl. btw
€ 1.330,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 285.75 mm |
Hoogte | 76.2 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Behuizing | Massief |