Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-39

  • ERIKS:23984181
  • Fabrikant:662461016787
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit voor middelzware toepassingen is voorzien van een solide, poedergecoat huis en een messing kooi voor verhoogde duurzaamheid. De unit bevat een vilten labyrintafdichting voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging. De dubbele stelschroefasvergrendeling verhoogt de veiligheid tijdens gebruik. De assemblage ondersteunt nasmering en werkt betrouwbaar tot 104°C.

Kenmerken
  • Dubbele stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging bij trillingen en dynamische belastingen
  • Viltlabyrintafdichting biedt effectieve bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Messing kooi-ontwerp vermindert wrijving voor soepelere lagerrotatie onder belasting
  • Poedergecoat omhulsel biedt corrosiebestendigheid en verlengt de operationele levensduur onder zware omstandigheden
  • Een solide behuizingsbasis verhoogt de structurele stabiliteit voor veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die middelzware ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor gemonteerde lagerassemblages in verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportrollen in materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.099,90/ stukexcl. btw

€ 1.330,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
158.75 mm
Breedte
82.55 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 180.98 tot 225.43 mm
Behuizing
Massief