€ 900,17/ stukexcl. btw
€ 1.089,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 241.3 mm |
Hoogte | 63.5 mm |
Breedte | 73.15 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |