Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-31

  • ERIKS:23440643
  • Fabrikant:662461016749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een gietijzeren behuizing met een poedergecoate afwerking voor verbeterde corrosiebestendigheid. Het bevat een kogellager met statische uitlijningscompensatie, geschikt voor toepassingen met gemiddelde belasting. Het behuizingsontwerp omvat een vilten labyrintafdichting om verontreinigingen te voorkomen, en het lager is uitgerust met dubbele stelschroefasvergrendeling voor een veilige installatie.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Dubbele stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige en stabiele bevestiging
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lager binnendringen en beschadigen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing zorgt voor duurzaamheid en bescherming tegen corrosie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die hoge snelheidsprestaties en smeerbeheer vereisen
  • Ideaal voor toepassingen waarbij corrosiebestendigheid prioriteit heeft
  • Gebruikt bij middelzware machines die statische uitlijncompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 686,26/ stukexcl. btw

€ 830,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
129.38 mm
Breedte
73.15 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 150.81 tot 192.09 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten