Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging MPD-16

  • ERIKS:23984151
  • Fabrikant:662461016671
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een middelzwaar kogellager met rechte boring en dubbele stelschroefasvergrendeling. De behuizing is poedergecoat voor extra bescherming en kan opnieuw gesmeerd worden. Ontworpen voor vaste montage biedt het een standaard radiale speling en werkt bij temperaturen tot 104°C.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling bevordert optimale prestaties voor consistente rotatienauwkeurigheid
  • Dubbele stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging bij trillingen of wisselende belastingen
  • Het vermogen tot nasmering zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoudsstilstand
  • Poedergecoat behuizing biedt verbeterde weerstand tegen corrosie in zware omgevingen
  • Constructie met kogellagers voor middelzware belasting maakt betrouwbare werking mogelijk bij matige industriële belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die vaste lagerhuizen vereisen
  • Ideaal voor het ondersteunen van assen in verpakkings- en verwerkingsmachines
  • Gebruikt met transporteurassemblages in toepassingen voor bulkgoederenbehandeling
Opslaan in lijst

€ 404,16/ stukexcl. btw

€ 489,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MPD
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
158.75 mm
Hoogte
87.31 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
44.45 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 106.36 tot 131.76 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand