€ 4.199,98/ stukexcl. btw
€ 5.081,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFPD |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 431.8 mm |
Hoogte | 260.35 mm |
Breedte | 152.4 mm |
Hoogte as | 127 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 315.91 tot 357.19 mm |
Behuizing | Massief |