Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging ERPB 415-4

  • ERIKS:23982033
  • Fabrikant:662288481263
Image 1
Overzicht

Dit gesplitste tweedelige lagerblok maakt gebruik van een kegellager voor verbeterde draagkracht. De behuizing is voorzien van een vierboutsbevestiging voor stabiele installatie in veeleisende omgevingen. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt duurzaamheid en slijtvastheid. De statische uitlijningscapaciteit tot ±3,0° compenseert kleine asafwijkingen. Ontworpen voor gebruik met lithium EP- of NLGI#2-smeermiddelen ondersteunt het een werking tot 1000 tpm.

Kenmerken
  • Vierpuntsbevestiging verhoogt de stabiliteit en biedt weerstand tegen trillingen in zware machineopstellingen
  • Een statische uitlijntolerantie van ±3,0° compenseert kleine uitlijnfouten bij de installatie
  • Gesplitste tweedelige behuizing vereenvoudigt het onderhoud van lagers en vermindert de stilstandtijd tijdens vervanging
  • Geharde binnenring zorgt voor een langere levensduur in abrasieve bedrijfsomgevingen
  • Het ontwerp van de kegellager verhoogt de draagcapaciteit voor veeleisende as-toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij matige snelheden en hoge radiale belastingen
  • Ideaal voor bulkmateriaalbehandelingsapparatuur in industriële verwerkingsinstallaties
  • Gebruikt bij transportsystemen die robuuste assupport en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 15.557,27/ stukexcl. btw

€ 18.824,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.88 INH
Asdiameter
4.15/16 in
Lengte
469.9 mm
Hoogte
287.34 mm
Breedte
184.15 mm
Hoogte as
139.7 mm
Buitendiameter
185.75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 342.9 tot 403.23 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Gesplitst, twee stukken