Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging ERPB 315-4

  • ERIKS:23982024
  • Fabrikant:662288481225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit kegelrollagerblok heeft een solide gesplitste behuizing uit twee delen. Het ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±3,0° met dubbele klemringvergrendeling. De eenheid is voorzien van een op lithium gebaseerd smeersysteem en is geschikt voor montage met vier bouten. De maximale bedrijfstemperatuur is 220 °F.

Kenmerken
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±3,0°, waardoor installatiefouten en ongelijke lastverdeling worden verminderd
  • Vierbouts kussenblokbevestiging biedt verhoogde stabiliteit voor grote of zware assemblages
  • Dubbele klemringbevestiging zorgt voor een veilige asbevestiging bij trillingen of schokbelasting.
  • Gesplitste tweedelige massieve behuizingsconstructie maakt eenvoudig onderhoud en betrouwbare uitlijning mogelijk
  • Het ontwerp van de kegellager zorgt voor een hoge opname van radiale en axiale belastingen in veeleisende omgevingen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die vierbouts lagerblokken gebruikt
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers in industriële verwerkingsinstallaties
  • Gebruikt bij transportsystemen die hoge radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 6.681,58/ stukexcl. btw

€ 8.084,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
387.35 mm
Hoogte
225.43 mm
Hoogte as
107.95 mm
Buitendiameter
150.83 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 279.4 tot 330.2 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Massief