Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging ERPB 208-C2

  • ERIKS:23982007
  • Fabrikant:662288482031
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een gesplitste tweedelige behuizing en een conisch rollagerinzetstuk. Ontworpen voor betrouwbare werking onder dynamische belastingen, biedt het ruimte voor een rechte boring en expansiefunctie. De behuizing is geschikt voor montage met twee bouten en ondersteunt maximale snelheden tot 2000. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor duurzaamheid.

Kenmerken
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een consistente smering
  • De rechte boringvorm maakt eenvoudige asmontage mogelijk en minimaliseert de installatietijd
  • Het uitzettingsvermogen compenseert thermische asbewegingen en voorkomt uitlijningsproblemen
  • Het conische rollagerontwerp ondersteunt hoge dynamische belastingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudige lagervervanging mogelijk en vermindert onderhoudsstilstand
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die eenvoudige lagervervanging op locatie vereist
  • Ideaal voor industriële machines met frequente thermische uitzetting van de as
  • Gebruikt met transportsystemen die een hoge draagcapaciteit en robuuste ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.069,83/ stukexcl. btw

€ 2.504,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
263.53 mm
Hoogte
146.05 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Staand