Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging ERPB 207-2

  • ERIKS:23982004
  • Fabrikant:662288481133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een gesplitste behuizing uit twee delen met een vilten labyrintafdichting, ontworpen voor situaties met statische uitlijnfouten. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en maakt gebruik van een kegelrollendesign voor een verhoogde draagcapaciteit. De constructie ondersteunt nasmering en eenvoudige vervanging van de inzet, in lijn met de onderhoudsbehoeften van de industrie. De basisbreedte en boutmaat zorgen voor een stevige en stabiele montage in apparatuurassemblages.

Kenmerken
  • Vervangbaar lagerinzetstuk maakt kosteneffectieve en efficiënte vervanging van onderdelen mogelijk
  • Standaard interne speling compenseert thermische uitzetting tijdens bedrijf
  • Viltlabyrintafdichting helpt interne componenten te beschermen tegen verontreinigingen en vuildeeltjes
  • Het conische rollagerontwerp verhoogt de draagkracht voor veeleisende industriële toepassingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing vereenvoudigt het onderhoud van lagers en vermindert de stilstandtijd van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die lagers met nasmeerbare behuizingen vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in zware industriële omgevingen
  • Gebruikt met transportsystemen die stabiele lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.028,08/ stukexcl. btw

€ 2.453,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
263.53 mm
Hoogte
146.05 mm
Breedte
86.51 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
100.03 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Staand