Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ERX-PN16T

  • ERIKS:23982260
  • Fabrikant:662461340028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 340,28/ stukexcl. btw

€ 411,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-PN..T
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
52 mm
Breedte buitenring
36.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2700 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging