€ 324,65/ stukexcl. btw
€ 392,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ERX-T XLO |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Buitendiameter | 36.5 mm |
Breedte | 72 mm |
Breedte buitenring | 44.45 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.52 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1850 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |