Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ERX-20T LO

  • ERIKS:23982153
  • Fabrikant:662461258835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,34/ stukexcl. btw

€ 362,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-T LO
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
44.45 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3700 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging