Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ERX-20RT XLO

  • ERIKS:23982151
  • Fabrikant:662461259283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,07/ stukexcl. btw

€ 225,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-T XLO
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
39.7 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2150 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging