Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ERX-12T LO

  • ERIKS:23982082
  • Fabrikant:662461258798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,90/ stukexcl. btw

€ 218,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-T LO
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
47 mm
Breedte buitenring
32.5 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5800 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging